Motion
627-ZZ C3
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 7 mm D.I., 22 mm D.E., 7 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #01706546
No. Fabricante 627-ZZ C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 7 mm D.I., 22 mm D.E., 7 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #01706546
No. Fabricante 627-ZZ C3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    7 mm
  • Exterior Diámetro  
    22 mm
  • En general Ancho  
    7 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    627-ZZUC3 BALL BRG
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 627-ZZ C3 cuenta con un diámetro de orificio de 7 mm, orificio recto, cierre apantallado doble, diámetro exterior de 22 mm y ancho de 7 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    627-ZZ C3
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106785903

Descripción general

Descripción del fabricante
627-ZZ C3 BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"