Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro7 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Exterior Diámetro24 mm
- En general Ancho0.3860 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- DescripciónWC87007 COJINETE DE BOLA RADIAL
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial WC87007 tiene un diámetro de orificio de 7 mm, orificio recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 24 mm y un ancho de 0.3860 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteWC87007
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106764618