Motion
5205-Z
Rodamiento de contacto angular - diámetro interno de 25 mm, diámetro exterior 52 de mm, ancho de 0.8125 in, abierto, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #01706555
No. Fabricante 5205-Z
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de contacto angular - diámetro interno de 25 mm, diámetro exterior 52 de mm, ancho de 0.8125 in, abierto, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #01706555
No. Fabricante 5205-Z

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    25 mm
  • Outside Diameter  
    52 mm
  • Overall Width  
    0.8125 in
  • Peso
    0.42 lb

Details

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    5205-Z BRG
  • Número de catálogo del fabricante
    1357
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106791539

Descripción general

Descripción del fabricante
5205-Z BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo