Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro15 mm
- Exterior Diámetro32 mm
- En general Ancho9 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción6002-2RLDNRC3V2 COJINETE DE BOLA RADIAL
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl 6002-2RSNR C3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 15 mm con un diámetro exterior de 32 mm y un ancho de 9 mm, sellado doble para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante6002-2RSNR C3
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoCon anillo a presión
- UPC_NO1200106950462