Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro20 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Exterior Diámetro42 mm
- En general Ancho12 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Descripción6004-ZZDV2 COJINETE DE BOLA RADIAL
- Autorización internaCN
- Descripción largaEl 6004-ZZ es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 20 mm con un diámetro exterior de 42 mm y un ancho de 12 mm, doblemente blindado para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante45982
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106067436