Motion
6200 C3
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 10 mm de DI, 30 mm de DE, 9 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #01706570
No. Fabricante 6200 C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 10 mm de DI, 30 mm de DE, 9 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #01706570
No. Fabricante 6200 C3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Exterior Diámetro  
    30 mm
  • En general Ancho  
    9 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6200-DC3 BALL BRG
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6200 C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 10 mm con un diámetro exterior de 30 mm y un ancho de 9 mm, abierto para uso estándar.
  • Número de catálogo del fabricante
    6200 C3
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106980193

Descripción general

Descripción del fabricante
6200-C3 BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"