Motion
6202-2RLD-C3
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 15 mm de DI, 35 mm de DE, 11 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #01706572
No. Fabricante 6202-2RLD-C3
Precio9.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 15 mm de DI, 35 mm de DE, 11 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #01706572
No. Fabricante 6202-2RLD-C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • En general Ancho  
    11 mm
  • Peso
    0.1 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    6202-2RLDC3 COJINETE DE BOLA RADIAL
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6202-2RLD-C3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 15 mm con un diámetro exterior de 35 mm y un ancho de 11 mm, sellado doble para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    1863
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106007364

Descripción general

Descripción del fabricante
6202-2RLDC3 COJINETE DE BOLA RADIAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"