Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro10 mm
- Exterior Diámetro30 mm
- En general Ancho9 mm
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado único
- Descripción6200-RLD BRG
- Descripción largaEl 6200-RLD es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 10 mm con diámetro exterior de 30 mm, ancho de 9 mm, diseño recto, sellado simple.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante6200-RLD
- Número de Upc del fabricante8865590657513
- RPM máximas (grasa)25000 rpm
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial5100 N
- Capacidad de carga estática radial2390 N
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106985631