Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro15 mm
- Exterior Diámetro35 mm
- En general Ancho11 mm
- Peso0.1 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado único
- Descripción6202-RLD-C3 BRG
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl 6202 RS C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 15 mm de diámetro con un diámetro exterior de 35 mm y un ancho de 11 mm, sellado simple para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante6202 RS C3
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106950752