Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro17 mm
- Exterior Diámetro40 mm
- En general Ancho12 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción6203-2RLDNRC3 COJINETE DE BOLA RADIAL
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl 6203-2RSNR C3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 17 mm con un diámetro exterior de 40 mm y un ancho de 12 mm, sellado doble para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante6203-2RSNR C3
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoCon anillo a presión
- UPC_NO1200106985969