Motion
6204-RS C3
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 20 mm Diámetro interno, 47 mm Diámetro externo, 14 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #01706581
No. Fabricante 6204-RS C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 20 mm Diámetro interno, 47 mm Diámetro externo, 14 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #01706581
No. Fabricante 6204-RS C3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    14 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • Descripción
    6204-RLDC3-A BALL BRG
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    The 6204-RS C3 is a 20 mm bore radial/deep groove ball bearing with a 47 mm OD and 14 mm width, single sealed for long life.
  • Número de catálogo del fabricante
    6204-RS C3
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106986119

Descripción general

Descripción del fabricante
6204-RLD-C3 BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo