Motion
6205-ZZNR C3
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 25 mm Diámetro interno, 52 mm Diámetro externo, 15 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #01706583
No. Fabricante 6205-ZZNR C3
Precio29.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 25 mm Diámetro interno, 52 mm Diámetro externo, 15 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #01706583
No. Fabricante 6205-ZZNR C3
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
Precio29.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    15 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    6205-ZZDNRC3 COJINETE DE BOLA RADIAL
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6205-ZZNR C3 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 25 mm de diámetro con un diámetro exterior de 52 mm y un ancho de 15 mm, doble blindaje para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6205-ZZNR C3
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106986249

Descripción general

Descripción del fabricante
PER.6205-ZZDNRC3 COJINETE DE BOLA RADIAL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo