Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter30 mm
- Outside Diameter62 mm
- Overall Width16 mm
Details
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción6206-2RLD-C3 COJINETE DE BOLA RADIAL
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl 6206-2RLD-C3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 30 mm con un diámetro exterior de 62 mm y un ancho de 16 mm, sellado doble para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante2031
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106049197
Descripción general
Descripción del fabricante
6206-2RLD-C3 COJINETE DE BOLA RADIAL