Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Exterior Diámetro80 mm
- En general Ancho18 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción6208-2RLDC3V2 COJINETE DE BOLA RADIAL
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl 6208-2RLD-C3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 40 mm con un diámetro exterior de 80 mm y un ancho de 18 mm, sellado doble para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante29143
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106031604