Motion
6303 ZZ C3
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 17 mm D.I., 47 mm D.E., 14 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #01706598
No. Fabricante 6303 ZZ C3
Precio14.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 17 mm D.I., 47 mm D.E., 14 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #01706598
No. Fabricante 6303 ZZ C3
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
Precio14.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    14 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    6303-ZZDC3V2 COJINETE DE BOLA RADIAL
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    The 6303 ZZ C3 is a 17 mm bore radial/deep groove ball bearing with a 47 mm OD and 14 mm width, double shielded for long life.
  • Número de catálogo del fabricante
    6303 ZZ C3
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106220268

Descripción general

Descripción del fabricante
PER.6303-ZZDC3V2 COJINETE DE BOLA RADIAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo