Motion
6304Z C3
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 20 mm D.I., 52 mm D.E., 15 mm Ancho, Blindado simple, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #01706600
No. Fabricante 6304Z C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 20 mm D.I., 52 mm D.E., 15 mm Ancho, Blindado simple, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #01706600
No. Fabricante 6304Z C3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    15 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Descripción
    6304-ZD-C3 BRG
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6304Z C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 20 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 52 mm y un ancho de 15 mm, blindado simple para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6304Z C3
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    8865590008803

Descripción general

Descripción del fabricante
6304-ZD-C3 BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo