Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro35 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Exterior Diámetro80 mm
- En general Ancho21 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción6307-2RLDC3V2 COJINETE DE BOLA RADIAL
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl 6307-2RLD-C3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 35 mm con un diámetro exterior de 80 mm y un ancho de 21 mm, sellado doble para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante770
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106103868