Motion
1604-ZZ
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.3750 pulg. de D.I., 0.8750 pulg. de D.E., 0.3438 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #01706607
No. Fabricante 1604-ZZ
Precio9.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.3750 pulg. de D.I., 0.8750 pulg. de D.E., 0.3438 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #01706607
No. Fabricante 1604-ZZ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$9.03/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Exterior Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • En general Ancho  
    0.3438 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    RODAMIENTO DE BOLAS RADIAL 1604-ZZU
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 1604-ZZ cuenta con 0.3750 pulg. de diámetro del orificio, orificio recto, cierre apantallado doble, 0.8750 pulg. de diámetro exterior y 0.3438 pulg. de ancho.
  • Número de catálogo del fabricante
    1415
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106984276

Descripción general

Descripción del fabricante
PER.21406-ZZU BOLA RADIAL BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo