Especificaciones
Dimensions
- Bolt Center To Center Length4.1250 pulg.
- Tamaño del perno0.5000 pulg.
- Bore Diameter45 mm
- Overall Height2.0600 pulg.
- Overall Length Diameter5.3750 pulg.
Details
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590112661
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuestoUC209-45 mm
- Tipo de selloSellos R
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO1200106078449
Descripción general
Descripción del fabricante
UCF209-A 4BOLT FLG BRG