Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.1875 pulg.
- Anillo interior Ancho1.0310 pulg.
- Exterior Diámetro2.5313 pulg.
- Peso0.08 lb
Detalles
- Material del cojineteGoma
- Tipo de servicioServicio normal
- Tipo de carcasaCartucho cilíndrico
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Número de Upc del fabricante8865590633630
- Cojinete de repuestoFHRL6006-19
- Tipo de selloRST
- SerieLRCSM
- UPC_NO1200106772835