Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro60 mm
- Anillo interior Ancho2.5630 pulg.
- Anillo exterior Ancho1.0630 pulg.
- Exterior Diámetro4.3307 pulg.
- Ancho general2.5630 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590030927
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial11780 lbf
- Capacidad de carga estática radial7250 lbf
- Tipo de selloSellos R
- SerieUC
- UPC_NO1200106009382