Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter50 mm
- Inner Ring Width2.0310 pulg.
- Outer Ring Width0.8660 pulg.
- Outside Diameter3.5433 pulg.
- Ancho general2.0310 pulg.
Details
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590030668
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial7880 lbf
- Capacidad de carga estática radial4650 lbf
- Tipo de selloSellos R
- SerieUC
- UPC_NO1200106009108
Descripción general
Descripción del fabricante
UC210-A INSERTO MONTADO