Motion
UC214-70MM
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 70 mm Diámetro del orificio, 4.9213 pulg. OD, 2.9370 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #01706674
No. Fabricante UC214-70MM
Precio365.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 70 mm Diámetro del orificio, 4.9213 pulg. OD, 2.9370 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #01706674
No. Fabricante UC214-70MM
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
Precio365.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Anillo interior Ancho  
    2.9370 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    1.1420 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.9213 pulg.
  • Ancho general
    2.9370 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590030989
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8800 lbf
  • Tipo de sello
    Sellos R
  • Serie
    UC
  • UPC_NO
    1200106009467

Descripción general

Descripción del fabricante
UC214-A INSERTAR BALL BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"