Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.9375 pulg.
- Ancho de la base1.9219 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro5.4063 pulg.
- Tamaño del perno1/2 pulg.
- Diámetro interno40 mm
- Altura total4.0000 pulg.
- Longitud total7.2500 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590341733
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Cojinete de repuestoUC208-40 mm
- Tipo de selloSello R
- SerieUCP
- UPC_NO1200106971269