Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-7/16 pulg.
- Altura total4.0313 pulg.
- Longitud total5.0625 pulg.
- Ranura Espaciado3.5000 pulg.
- Peso3.5
Detalles
- Tipo de servicioNormal
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteUCT207-23
- Número de Upc del fabricante8865590342693
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Cojinete de repuestoUC207-23
- Tipo de selloSello R
- SerieUCT
- Tipo de unidadMontaje lateral