Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud3.0000 pulg.
- Círculo de pernos Diámetro3.5625 pulg.
- Tamaño del perno0.3750 pulg.
- Agujero Diámetro1-1/4 pulg.
- En general Altura1.4055 pulg.
- Longitud total Diámetro4.4375 pulg.
- Ancho general1.4055 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaAcero prensado
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónNo relubricable
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590343775
- Tipo de montajeRedondo 3-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuestoFH206-20
- Tipo de selloRST
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO1200106763994