Motion
P-209-HA
Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, sólida, hierro fundido
Artículo MI #01706708
No. Fabricante P-209-HA
Precio73.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, sólida, hierro fundido
Artículo MI #01706708
No. Fabricante P-209-HA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio73.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De la base al orificio Línea central  
    2.1250 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    5.7500 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    1.6250 pulg., 1.6875 pulg., 1.7500 pulg., 45 mm
  • Altura
    2.75
  • Longitud
    5.3
  • En general Altura  
    4.2500 pulg.
  • En general Longitud  
    7.4688 pulg.
  • En general Ancho  
    2.0156 pulg.
  • Peso
    3.625
  • Ancho
    8.55

Detalles

  • Tipo de cojinete compatible
    Cojinete de bolas
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base de dos pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas

Descripción general

Descripción del fabricante
P209-HA BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"