Especificaciones
Dimensions
- Bolt Center To Center Length2.5000 pulg.
- Tamaño del perno0.2500 pulg.
- Bore Diameter5/8 pulg.
- Overall Height1.2300 pulg.
- Overall Length Diameter3.1875 pulg.
- Ancho general1.9375 pulg.
Details
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro dúctil
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590089734
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuestoFH202-10G
- Tipo de selloRST
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO1200106796077
Descripción general
Descripción del fabricante
FHGFX202-10 UNIDAD MONTADA