Motion
P-211-HT
Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, sólida, hierro fundido
Artículo MI #01706768
No. Fabricante P-211-HT
Precio93.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, sólida, hierro fundido
Artículo MI #01706768
No. Fabricante P-211-HT
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
Precio93.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De la base al orificio Línea central  
    2.5000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    6.7188 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    2.0000 pulg., 2.0625 pulg., 2.1250 pulg., 2.1875 pulg., 55 mm
  • En general Altura  
    4.9688 pulg.
  • En general Longitud  
    8.6250 pulg.
  • En general Ancho  
    2.3125 pulg.
  • Peso
    6 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete compatible
    Cojinete de bolas
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base de dos pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas

Descripción general

Descripción del fabricante
P211-HT HSG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"