Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter0.6250 pulg.
- Diámetro de la cabeza1.7750 pulg.
- Anchura del cabezal0.5770 pulg.
- Ángulo de desalineación19 o
- Altura total3.7625 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango3/4-16
- Tamaño de la rosca3/4-16
- Peso0.6 lb
Details
- Material de la bola52100 Acero
- Código de armonización8483.30.8055
- Material de la carcasa4340 Acero
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraAcero
- Capacidad de carga estática radial32067 lbf
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieHXAB
- Estándares cumplidosSAE-AS81820
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de roscaUNJF-3A-LH
- UPC_NO190029028076
Descripción general
Descripción del fabricante
HXAB-10T EXTREMO DE VARILLA MACHO L/H CON PTFE