Motion
HXAM-10T
Extremo de la varilla esférica derecha roscada macho - Diámetro del orificio: 0.6250 pulg., Tamaño de la rosca del mango: 3/4-16, autolubricante
Artículo MI #01706834
No. Fabricante HXAM-10T
Precio327.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de la varilla esférica derecha roscada macho - Diámetro del orificio: 0.6250 pulg., Tamaño de la rosca del mango: 3/4-16, autolubricante
Artículo MI #01706834
No. Fabricante HXAM-10T
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
Precio327.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    1.7750 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.5770 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    19 o
  • Altura total
    3.7625 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    3/4-16
  • Tamaño de la rosca
    3/4-16
  • Peso
    0.6 lb

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • Material de la carcasa
    4340 Acero
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    32067 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    HXAM
  • Estándares cumplidos
    SAE-AS81820
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    UNJF-3A
  • UPC_NO
    190029028212

Descripción general

Descripción del fabricante
HXAM-10T EXTREMO DE VARILLA MACHO CON TEFlón

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo