Motion
D50B16
Rueda dentada de calibre de serie - 50 / 5/8 pulg., B Hub, 16 dientes
Artículo MI #01722355
No. Fabricante D50B16
Precio129.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 50 / 5/8 pulg., B Hub, 16 dientes
Artículo MI #01722355
No. Fabricante D50B16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio129.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la pinza
    2.8040 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.7500 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.5200 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.2040 pulg.
  • Ancho de diente
    0.3320 pulg.
  • Peso
    2.70 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    97039365132
  • Número de dientes
    16
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • UPC_NO
    097039365132

Descripción general

Descripción del fabricante
D50B16H 25-80 DOBLE Y TRIPLE PIÑÓN