Motion
3313JC3

NSK
3313JC3

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 65 mm, 140 mm OD, 2.3125 in de ancho, abierto
Artículo MI #01722362
No. Fabricante 3313JC3
Precio571.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
3313JC3

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 65 mm, 140 mm OD, 2.3125 in de ancho, abierto
Artículo MI #01722362
No. Fabricante 3313JC3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$571.72/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Ángulo de contacto
    32 °
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    2.3125 pulg.
  • Peso
    8.6 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    3313JC3 BEARI DE CONTACTO ANGULAR DE DOBLE FILA
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    029176072727
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176072727

Descripción general

Descripción del fabricante
3313JC3 BEARI DE CONTACTO ANGULAR DE DOBLE FILA