Motion
INS-ER-DL-100

Dodge
INS-ER-DL-100

Cojinete de inserto de bola - 1 pulg. de D.I.
Artículo MI #01727410
No. Fabricante INS-ER-DL-100
Precio113.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
INS-ER-DL-100

Cojinete de inserto de bola - 1 pulg. de D.I.
Artículo MI #01727410
No. Fabricante INS-ER-DL-100

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$113.83/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    3146 lbf
  • Tipo de grasa
    Unirex N2
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    128873
  • Número de Upc del fabricante
    782475413287
  • RPM Máx.
    7500 rpm
  • Velocidad máxima
    7500 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3146 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1769 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Contacto de una sola boquilla
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Capacidad de carga estática
    1769 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    782475413287

Descripción general

Descripción del fabricante
ERDL-100 BRG 128873