Motion
NP-212TMC
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 60 mm, material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #01727423
No. Fabricante NP-212TMC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 60 mm, material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #01727423
No. Fabricante NP-212TMC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.7500 pulg.
  • Ancho de la base
    2.7500 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 6.8750 a 7.6250 pulg.
  • Tamaño del perno
    16 mm
  • Diámetro interno
    60 mm
  • Altura total
    5.5625 pulg.
  • Longitud total
    9.5000 pulg.
  • Ancho general
    2.6250 pulg.
  • Peso
    14.9 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Características y beneficios
    • Sin tapa de sellado • Grasa GoldPlex-HP
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    704120
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Cojinete de repuesto
    5212TMC
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    NP
  • UPC_NO
    662461253809

Descripción general

Descripción del fabricante
NP-212TMC BLOQUE DE ALMOHADA
  • Sin cabestrillo de sellado
  • Grasa GoldPlex-HP

También puede gustarle