Motion
FC7992-0404S
Racores de manguera reutilizables serie Aeroquip FC7992 SAE 37˚ JIC Swivel 90˚ Codo corto
Artículo MI #01740053
No. Fabricante FC7992-0404S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera reutilizables serie Aeroquip FC7992 SAE 37˚ JIC Swivel 90˚ Codo corto
Artículo MI #01740053
No. Fabricante FC7992-0404S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    0.25 pulg.
  • Tamaño del extremo 1
    7/16 pulg.
  • Altura
    1.45 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.56 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.22 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -4
  • Diámetro interior
    0.17 pulg.
  • Longitud
    2.54 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.75 pulg.
  • Longitud total
    2.54 pulg.
  • Peso total
    0.80 lb
  • Tamaño de la rosca
    7/16-20
  • Peso
    0.80 lb
  • Ancho
    0.75 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Color
    Dura-Kote
  • Serie de mangueras compatibles
    2663
  • Nombre corto de la conexión 1
    AAG 37
  • Estilo final 1
    AAG 37
  • Rosca del extremo 1
    7/16-20
  • Finalizar género
    Mujer
  • Finalizar
    Dura-Kote
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    FC7992-0404S
  • Número de Upc del fabricante
    678146060983
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Presión máxima de funcionamiento
    4500 psi
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • UPC_NO
    678146060983
  • Presión de trabajo
    4500 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
FC7992-0404S
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo