Motion
30LF820K450

Uni-Chain
30LF820K450

Cadena de plástico flexible lateral ZZCH000061 - Funcionamiento recto, 4.500 pulg. de ancho, paso de 1.5000 pulg.
Artículo MI #01741633
No. Fabricante 30LF820K450
Precio18.94 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Uni-Chain
30LF820K450

Cadena de plástico flexible lateral ZZCH000061 - Funcionamiento recto, 4.500 pulg. de ancho, paso de 1.5000 pulg.
Artículo MI #01741633
No. Fabricante 30LF820K450

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$18.94/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    4.500 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.500 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.16 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1.75 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    3 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.25 pulg.
  • Peso
    6.9 lb
  • Peso por pie
    0.69 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Plástico
  • Material de la cadena
    POM LF
  • Tipo de cadena
    Cadena de cinta transportadora con parte superior ranurada
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Marrón
  • Material del vuelo
    POM LF
  • Catálogo del fabricante
    30LF820K450
  • Número de catálogo del fabricante
    30LF820K450
  • Número de Upc del fabricante
    855539008108
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    194 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40°F a 194 °F
  • Material del pasador
    AISI 304 SS
  • Estándares cumplidos
    Material aprobado por la FDA
  • UPC_NO
    855539008108

Descripción general

Descripción del fabricante
LF 820-K450 CADENA
  • Las cadenas de plástico SLAT TOP con placas conectadas por pasadores son una alternativa ligera, fuerte y silenciosa a las cadenas de acero. El sistema de guía SUPER FLEX está disponible para las cadenas biseladas y de lengüeta. También están disponibles con superficie de GOMA SUPERIOR. Las cadenas SLAT TOP permiten correr en flexión recta y lateral.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle