Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro4.0180 pulg.
- Cara Diámetro4.8580 pulg.
- Ancho de la llave0.353 pulg.
- Diámetro exterior sobre tangas5.4843 pulg.
- Tang Ancho0.328 pulg.
Detalles
- Número de tuerca de bloqueo compatibleNL-000
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Número de Tangs19
- Tipo de productoArandelas de bloqueo de cojinetes
- SerieTW-000
- UPC_NO737533050218