Motion
23164CAMKP55W507

NSK CORP, BEARING DIV
23164CAMKP55W507

Cojinete de rodillos esférico - 320 mm D.I., 540 mm D.E., 176 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #01743366
No. Fabricante 23164CAMKP55W507
Precio34,276.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
23164CAMKP55W507

Cojinete de rodillos esférico - 320 mm D.I., 540 mm D.E., 176 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #01743366
No. Fabricante 23164CAMKP55W507
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
Su precio$34,276.12/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    320 mm
  • Exterior Diámetro  
    540 mm
  • En general Ancho  
    176 mm
  • Peso
    407.86 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    3850000 N
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176429910
  • RPM máximas (grasa)
    480 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    231
  • Capacidad de carga estática
    5500000 N
  • UPC_NO
    029176429910

Descripción general

Descripción del fabricante
23164CAMKP55W507 (ANTERIOR 23164CAMKE4P55S11
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"