Motion
B 48 MM

BROWNING
B 48 MM

Casquillo cónico dividido - Casquillo B, calibre de 48 mm, 3.6875 in Flg OD, 1.9375 in LTB, material de acero
Artículo MI #01748126
No. Fabricante B 48 MM
Precio56.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
B 48 MM

Casquillo cónico dividido - Casquillo B, calibre de 48 mm, 3.6875 in Flg OD, 1.9375 in LTB, material de acero
Artículo MI #01748126
No. Fabricante B 48 MM
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
Precio56.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro grande Finalizar  
    2-5/8 pulg.
  • Diámetro del cilindro, extremo pequeño
    2.5567 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    3-1/8 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    48 mm
  • Tamaño del casquillo
    B
  • Brida exterior Diámetro  
    3.6875 pulg.
  • Brida Grosor  
    1/2 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    14 x 4.5
  • Longitud hasta Agujero  
    1.9375 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/16 pulg.
  • Peso
    2.00

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Dibujo CAD
  • Tipo de brida
    Brida sólida
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    B 48 MM
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289403417
  • Material
    Acero
  • Tipo de montaje
    Convencional
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Tipo de producto
    Casquillos cónicos divididos
  • Par de apriete del tornillo
    192 pulg.
  • UPC_NO
    662289403417

Descripción general

Descripción del fabricante
B X 48MM B-BUSHING
  • Garantía de por vida: si este casquillo falla, Browning lo reemplazará sin cargo.
  • Brida sólida y barril de doble división: garantiza una mejor concentricidad del eje.
  • Llave de accionamiento de llave: con llaves tanto en el eje como en el producto para proporcionar el accionamiento más fuerte posible.
  • Cono de 3/4" por pie en barril: el cono de autobloqueo proporciona el mayor grado de producto de bloqueo mecánico al producto.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good