Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno3.1496 pulg., 80 mm
- Diámetro interior80 mm
- Valor P máximo140 N/mm^2;20305.3 psi
- Diámetro exterior85 mm
- Longitud total80.5000 mm
- Tamaño de eje recomendado3.1496 a 3.1475 pulg., 80 a 79.95 mm
- Grosor0.0980 pulg., 2.49 mm
Detalles
- Detalles adicionalesAutolubricante; con respaldo de acero; sin mantenimiento; capacidad de funcionamiento en seco
- Material de apoyoAcero
- Material del cojineteAcero
- Material del casquilloCompuesto de polímero metálico
- DescripciónCojinete de manguito métrico 80mm ID
- Recubrimiento de acabadoEstañado
- MaterialCompuesto de polímero metálico
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-200 a 280 °C, -328 a 536 °F
- Tolerancia del diámetro exterior850.035 a 850.000 mm;3.3478 a 3.3465 pulg.
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- Cumplimiento de RoHsNo
- SerieDU
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosAS9100, DIN EN ISO 9001, ISO 14001, ISO 3547, ISO/TS 16949
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito