Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.5000 pulg.
- Radio de filete0.0800 pulg.
- Diámetro exterior3.7500 pulg.
- Ancho general1.7500 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso2.49 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero cromado
- Dibujo CAD
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreSellado
- Anillo interior compatibleMI 40
- BridasSin brida
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteMR 48 SS/MI 40
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166068059
- RPM Máx.1270 rpm
- Tipo de cojinete de agujaRodillo de aguja de carrera mecanizado con cojinetes de anillo interior
- Número de filas1
- Rango de temperatura de funcionamiento-20F a 250 °F
- Tipo de productoJuegos de cojinetes de rodillos
- Capacidad de carga dinámica radial26100 lbf
- Capacidad de carga estática radial52300 lbf
- Material del selloLabio de goma
- SerieCagerol estándar
- Estándares cumplidosABMA, ISO
- UPC_NO726166068059
Descripción general
- Rodamiento de aguja de carrera mecanizado Elementos rodantes de aguja retenidos (enjaulados) Ranura de lubricación anular Juntas dobles con tapa de goma y ambos labios girados Con anillo interior separable