Motion
NATR15-X-PP

INA (Schaeffler)
NATR15-X-PP

Rodillo de horquilla plana - Diámetro del rodillo de 35 mm, calibre de 15 mm, ancho del rodillo de 18 mm, sellado
Artículo MI #01748431
No. Fabricante NATR15-X-PP
Precio170.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
NATR15-X-PP

Rodillo de horquilla plana - Diámetro del rodillo de 35 mm, calibre de 15 mm, ancho del rodillo de 18 mm, sellado
Artículo MI #01748431
No. Fabricante NATR15-X-PP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio170.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Rodillo Diámetro  
    35 mm
  • Rodillo Ancho  
    18 mm
  • Peso
    0.25 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodamientos lisos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • Número de Upc del fabricante
    4012802427738
  • RPM Máx.
    7000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +100 °C
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2180 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3150 lbf
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de sello
    Sellado de tres etapas en ambos lados con arandelas planas axiales de plástico
  • Serie
    NATR-XPP
  • UPC_NO
    4012802427738

Descripción general

Descripción del fabricante
NATR15-X-PP-A

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo