Motion
HK1412-AS1
Cojinete de rodillos de aguja con copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 14 mm, 20 mm OD, 12 mm Ancho, abierto
Artículo MI #01748432
No. Fabricante HK1412-AS1
Precio13.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja con copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 14 mm, 20 mm OD, 12 mm Ancho, abierto
Artículo MI #01748432
No. Fabricante HK1412-AS1
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
Su precio$13.35/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    14 mm
  • Exterior Diámetro  
    20 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo interior compatible
    R10x14x13
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Descripción larga
    El HK1412-AS1 es un rodamiento de rodillos de aguja de copa dibujada con un diámetro de orificio de 14 mm, tipo de cierre abierto, diseño de extremos abiertos, diámetro exterior de 20 mm, ancho general de 12 mm y peso de 0.03 lbs, ideal para aplicaciones industriales métricas.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio de lubricación
  • RPM Máx.
    16000 rpm
  • Número de filas
    Uno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +140 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    HK
  • Estándares cumplidos
    DIN 618-1/ISO 3245
  • Tipo de cojinete
    Extremo abierto del cojinete de rodillos de aguja de la copa dibujada
  • UPC_NO
    4012802429398

Descripción general

Descripción del fabricante
HK1412-AS1-B

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo