Motion
6308 Z SIN LUBRICANTE

SKF
6308 Z NO LUBE

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 40 mm Diámetro interno, 90 mm Diámetro externo, 23 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #01748455
No. Fabricante 6308 Z NO LUBE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6308 Z NO LUBE

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 40 mm Diámetro interno, 90 mm Diámetro externo, 23 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #01748455
No. Fabricante 6308 Z NO LUBE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    23 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6308 Z SIN BRG DE LUBRICACIÓN
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6308 Z NO LUBE tiene un diámetro de orificio de 40 mm, un orificio recto, un cierre abierto, un diámetro exterior de 90 mm y un ancho de 23 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6308 Z SIN LUBRICANTE
  • RPM Máx.
    9000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9220 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5400 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
6308 Z SIN BRG DE LUBRICACIÓN