Motion
MSF-39 CPJ

SEALMASTER
MSF-39 CPJ

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 2-7/16 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio mediano, sello de fieltro
Artículo MI #01754575
No. Fabricante MSF-39 CPJ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
MSF-39 CPJ

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 2-7/16 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio mediano, sello de fieltro
Artículo MI #01754575
No. Fabricante MSF-39 CPJ
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.8750 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.6250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-7/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    2.3125 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    2.7500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.7500 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    7.3750 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero/Óxido negro
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de catálogo del fabricante
    709835
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    250 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Cojinete de repuesto
    3-27CPJ
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro
  • Serie
    MSF
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662461051191

Descripción general

Descripción del fabricante
MSF-39 FLG CPJ
  • Grasa compleja de litio (incluida)

También puede gustarle

Los clientes también compraron