Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1 pulg.
- Diámetro exterior3.1250 pulg.
- Altura total4.0630 pulg.
- En general Ancho1.5000 pulg.
- Longitud de la rosca0.8100 pulg.
- Tamaño de la rosca2 1/2 - 8 1/2 pulg.
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete, negro oxido
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaFundición recubierta de flouropolímero
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de catálogo del fabricanteSEHB-16C CR
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662461236154
- Desalineación2.0°+/- Desalineación - Solo estática
- Rango de temperatura de funcionamiento220 °F
- Cojinete de repuesto3-1C FG2
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieSEHB
Descripción general
- Sello de contacto de un solo labio con anillos de rodadura de óxido negro Carcasa de hierro fundido recubierta de fluoropolímero para resistencia a la corrosión. Anillo interior endurecido por zonas con 120° tornillos de fijación con bloqueo de espaciado con tornillos de fijación resistentes a la corrosión El diseño único de retenedor para montar en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.