Motion
H80B13 F1-15/16

TSUBAKI (UST)
H80B13 F1-15/16

Rueda dentada con orificio terminado - 80 / 1 pulg., acabado con ranura, 1.9375 pulg. con orificio
Artículo MI #01754961
No. Fabricante H80B13 F1-15/16
Precio86.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
H80B13 F1-15/16

Rueda dentada con orificio terminado - 80 / 1 pulg., acabado con ranura, 1.9375 pulg. con orificio
Artículo MI #01754961
No. Fabricante H80B13 F1-15/16
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
Su precio$86.79/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.9375 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.5000 pulg.
  • Peso
    4.10 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • UPC_NO
    097039300928

Descripción general

Descripción del fabricante
H80B13F-1 15/16 con 2 JUEGO