Motion
LATA DE SILICONA 9.5OZ APTA PARA USO ALIMENTARIO

Lubriplate Lubricants Co
FOOD GRADE SILICONE 9.5OZ CAN

Lubricante SILICONE FLUID FG-350 - Sí, 9.5 oz, lata de aerosol, color transparente
Artículo MI #01755028
No. Fabricante FOOD GRADE SILICONE 9.5OZ CAN
Precio41.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lubriplate Lubricants Co
FOOD GRADE SILICONE 9.5OZ CAN

Lubricante SILICONE FLUID FG-350 - Sí, 9.5 oz, lata de aerosol, color transparente
Artículo MI #01755028
No. Fabricante FOOD GRADE SILICONE 9.5OZ CAN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio41.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    9.5 oz
  • Grado ISO
    320
  • Altura total
    8 pulg.
  • Ancho general
    8.5 pulg.
  • Vida útil
    10 años
  • Peso
    1.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    Silicona para equipos de procesamiento de alimentos
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Transparente
  • Composición
    Fluido de base sintética
  • Tipo de contenedor
    Lata de aerosol
  • Características y beneficios
    •Registro NSF H1 •La película proporciona resistencia al óxido, la corrosión y el desgaste •Amplio rango de temperaturas de funcionamiento
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Punto de inflamación
    300°C/572 °F
  • Grado alimentario
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    089215272303
  • Punto de vertido
    -65°C/-85 °F
  • Regulaciones
    Reglamento 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Tipo
    Lubricante
  • UPC_NO
    089215272303
  • Viscosidad
    274

Descripción general

Descripción del fabricante
L0723-063 LUBRICANTE FG-350 9.5OZ AER
  • NSF H1 registrado
  • La película proporciona resistencia al óxido, la corrosión y el deslustre
  • Amplio rango de temperaturas de funcionamiento