Motion
SAL 8 C

SKF
SAL 8 C

Extremo de la varilla izquierda roscada macho - Diámetro del orificio: 8 mm, Tamaño de la rosca del mango: M8, Sin mantenimiento/Autolubricante
Artículo MI #01755130
No. Fabricante SAL 8 C
Precio125.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SAL 8 C

Extremo de la varilla izquierda roscada macho - Diámetro del orificio: 8 mm, Tamaño de la rosca del mango: M8, Sin mantenimiento/Autolubricante
Artículo MI #01755130
No. Fabricante SAL 8 C
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
Precio125.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    25 mm
  • Tamaño de la rosca
    M8
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a 150 °F
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Bronce
  • Capacidad de carga estática radial
    12.9 kN
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    SAL
  • Estándares cumplidos
    ISO 122404:1998, ISO 9651:1998
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Tipo de rosca
    M
  • UPC_NO
    7316577003386

Descripción general

Descripción del fabricante
SAL 8C EXTREMO DE LA VARILLA